LEGRAND - LEG446894 GESTIONE CAVI VERTICAL 47U METALLO (KIT - 446894

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelabfangschiene
Werkstoff - Metall
Breite - 800 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 47
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
22 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414972027656
Artikelnummer
LEG446894
Herstellernummer
446894
Hersteller
BTI
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Werkstoff:
Metall
Breite:
800 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
47
Farbe:
schwarz
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Höhe:
2080 mm
RAL-Nummer:
9005
Länge:
88 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie