LEGRAND - LEG446880 KIT 4 RUOTE (2 FRONTALI BLOCCABILI)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Transportrolle
Breite - 25 mm
Höhe - 80 mm
Tragfähigkeit - 150 kg
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3414972027564
Artikelnummer
LEG446880
Herstellernummer
446880
Hersteller
BTI
Ausführung:
Transportrolle
Breite:
25 mm
Höhe:
80 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Werkstoff:
sonstige
Tiefe:
50 mm
Farbe:
schwarz


