LEGRAND - LEG446873 ZOCCOLO PER ARMADI LARG. 800MM PROF. 120 - 446873

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 780 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 100 mm
Tiefe - 1200 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414972027557
Artikelnummer
LEG446873
Herstellernummer
446873
Hersteller
BTI
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
780 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
100 mm
Tiefe:
1200 mm
Farbe:
schwarz
Max. Belastbarkeit:
1500 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
780 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1200 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK02
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie