Startseite

LEGRAND - LEG446841 LINKEO 42U 800MM 80% PERF PORTA SINGOLA - 446841

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG446841 LINKEO 42U 800MM 80% PERF PORTA SINGOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Breite - 776 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972027410

Artikelnummer

LEG446841

Herstellernummer

446841

Hersteller

BTI

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

776 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

1864 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

21 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

Porte armadi frontali o posteriori con apertura singola reversibileLamiera zincata, Forature 80%, Si può aprire a 220 °Dotate di meccanismo di chiusura (chiusura a 3 punti) e sistema a cernieraComprende 1 porta con chiave Apertura singola reversibile