LEGRAND - LEG446806 ARMADIO SERVER 47U 42U 800 X1000 RAL 900 - 446806

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 47
Montage-Ebene - vorne und hinten
Breite - 780 mm
Farbe - schwarz
Höhe - 2269 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
810 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414972027304
Artikelnummer
LEG446806
Herstellernummer
446806
Hersteller
BTI
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
47
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Breite:
780 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
2269 mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
1000 mm
Art der Lüftung:
passiv
Max. Belastbarkeit:
1500 kg
Mit Seitenwänden:
ja
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Material Fronttür:
Stahl
Ausführung der Profilschiene:
ohne
Anzahl der Türen:
2
Mit Sichttür:
nein
Mit Sockel:
nein
Verriegelung der Fronttür:
3-Punkt
Mit rückseitiger Tür:
ja
Mit Fronttür:
ja
Mit Dachblech:
ja
Verriegelung der Rücktür:
3-Punkt
Material Rücktür:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
ja
Mit Erdung:
ja
Mit vertikaler Kabelführung:
nein
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
9005
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


