LEGRAND - LEG433099 TELAI COMP KIT 2 STAFFE GUIDA PIASTR MON - 433099

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 120 mm
Breite - 25 mm
Tiefe - 60 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 0
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 0
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3414971980846
Artikelnummer
LEG433099
Herstellernummer
433099
Hersteller
BTI
Höhe:
120 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
60 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
0
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
0
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein


