Startseite

LEGRAND - LEG433080 TELAI COMP FINES PANNEL METAL H200W500 G - 433080

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG433080 TELAI COMP FINES PANNEL METAL H200W500 G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 200 mm

  • Breite - 500 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 1

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 19

  • Art der Abdeckung - Sichtfenster

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414971980723

Artikelnummer

LEG433080

Herstellernummer

433080

Hersteller

BTI

Höhe:

200 mm

Breite:

500 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

1

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

19

Art der Abdeckung:

Sichtfenster

Mit Abdeckung:

ja

Tiefe:

113 mm

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Pannello finestrato altezza 200 mm per telai modulari larghezza 500 mm, per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina. Pannelli in ABS e fibra di vetro - RAL 7035. Tenuta al calore anomalo: T = 750°C. Fissaggio su supporti con viti ad 1/4 di giro. Forniti con profilato EN 60715

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie