Startseite

LEGRAND - LEG433072 TELAI COMP CIECO PANNEL METAL H50W800 GU - 433072

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG433072 TELAI COMP CIECO PANNEL METAL H50W800 GU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 800 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 0

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 0

  • Art der Abdeckung - geschlossen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414971980686

Artikelnummer

LEG433072

Herstellernummer

433072

Hersteller

BTI

Höhe:

50 mm

Breite:

800 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

0

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

0

Art der Abdeckung:

geschlossen

Mit Abdeckung:

ja

Tiefe:

113 mm

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Pannello cieco altezza 300 mm per telai modulari larghezza 800 mm, per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina. Pannelli in metallo - RAL 7035. Tenuta al calore anomalo: T = 750°C. Fissaggio su supporti con viti ad 1/4 di giro

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie