Startseite

LEGRAND - LEG433061 TELAI COMP FINES PANNEL PLAST H300W600 G - 433061

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 600 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 1

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 25

  • Art der Abdeckung - Sichtfenster

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414971980617

Artikelnummer

LEG433061

Herstellernummer

433061

Hersteller

BTI

Höhe:

300 mm

Breite:

600 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

1

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

25

Art der Abdeckung:

Sichtfenster

Mit Abdeckung:

ja

Tiefe:

127 mm

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Pannelli finestrati per telai larghezza 600 mm. Per interruttori Megatiker. Altezza pannello 300 mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie