LEGRAND - LEG433053 TELAIO COMP CIECO PANNEL PLASTIC H150W50 - 433053

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 150 mm
Breite - 500 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 0
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 0
Art der Abdeckung - geschlossen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414971980570
Artikelnummer
LEG433053
Herstellernummer
433053
Hersteller
BTI
Höhe:
150 mm
Breite:
500 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
0
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
0
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit Abdeckung:
ja
Tiefe:
127 mm
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


