LEGRAND - LEG433052 TELAI COMP FINES PANNEL PLAST H150W800 G - 433052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 150 mm
Breite - 800 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 36
Art der Abdeckung - Sichtfenster
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
11 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414971980563
Artikelnummer
LEG433052
Herstellernummer
433052
Hersteller
BTI
Höhe:
150 mm
Breite:
800 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
36
Art der Abdeckung:
Sichtfenster
Mit Abdeckung:
ja
Tiefe:
127 mm
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


