LEGRAND - LEG433024 TELAIO COMP MONTANT PLASTIC ARMAD H1000W - 433024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 1000 mm
Breite - 800 mm
Tiefe - 127 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 0
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 0
Packung
1 ST
EAN
3414971980440
Artikelnummer
LEG433024
Herstellernummer
433024
Hersteller
BTI
Höhe:
1000 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
127 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
0
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
0
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein


