Startseite

LEGRAND - LEG433022 TELAIO COMP MONTANTE PLASTIC ARMAD H800W - 433022

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG433022 TELAIO COMP MONTANTE PLASTIC ARMAD H800W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 800 mm

  • Breite - 800 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 0

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 0

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971980426

Artikelnummer

LEG433022

Herstellernummer

433022

Hersteller

BTI

Höhe:

800 mm

Breite:

800 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

0

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

0

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit Abdeckung:

ja

Tiefe:

127 mm

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Coppia di montanti per quadro 800 x 800 mm. Per telai modulari (quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina). In metallo elettrozincato e plastica. Forniti con supporti per pannelli squadrette di fissaggio e pannellini di compensazione

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie