LEGRAND - LEG433013 TELAIO READY USE METAL FINITURA 600X400 - 433013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 600 mm
Breite - 400 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 16
Art der Abdeckung - Sichtfenster
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414971980372
Artikelnummer
LEG433013
Herstellernummer
433013
Hersteller
BTI
Höhe:
600 mm
Breite:
400 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
16
Art der Abdeckung:
Sichtfenster
Mit Abdeckung:
ja
Tiefe:
132 mm
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


