Startseite

LEGRAND - LEG433005 TELAIO READY USE PLASTIC FINITURA 800X60 - 433005

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 800 mm

  • Breite - 600 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 5

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 27

  • Art der Abdeckung - Sichtfenster

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971980334

Artikelnummer

LEG433005

Herstellernummer

433005

Hersteller

BTI

Höhe:

800 mm

Breite:

600 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

5

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

27

Art der Abdeckung:

Sichtfenster

Mit Abdeckung:

ja

Tiefe:

85 mm

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Telaio modulare in plastica per quadri 800 x 600 x 300 mm (4x27 moduli DIN). Kit completo fornito con montanti e pannelli finestrati. Fornito con 2 otturatori Per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie