Startseite

LEGRAND - LEG433004 TELAIO READY USE PLASTIC FINITURA 700X50 - 433004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 700 mm

  • Breite - 500 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 4

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 21

  • Art der Abdeckung - Sichtfenster

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971980327

Artikelnummer

LEG433004

Herstellernummer

433004

Hersteller

BTI

Höhe:

700 mm

Breite:

500 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

4

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

21

Art der Abdeckung:

Sichtfenster

Mit Abdeckung:

ja

Tiefe:

85 mm

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Telaio modulare in plastica per quadri 700 x 500 x 250 mm (4x21 moduli DIN). Kit completo fornito con montanti e pannelli finestrati. Fornito con 1 otturatore. Per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie