LEGRAND - LEG433003 TELAIO READY USE PLASTIC FINITURA 600X40 - 433003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 600 mm
Breite - 400 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 16
Art der Abdeckung - Sichtfenster
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414971980310
Artikelnummer
LEG433003
Herstellernummer
433003
Hersteller
BTI
Höhe:
600 mm
Breite:
400 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
16
Art der Abdeckung:
Sichtfenster
Mit Abdeckung:
ja
Tiefe:
85 mm
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


