Startseite

LEGRAND - LEG433002 TELAIO READY USE PLASTIC FINITURA 500X50 - 433002

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG433002 TELAIO READY USE PLASTIC FINITURA 500X50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 500 mm

  • Breite - 500 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 3

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 21

  • Art der Abdeckung - Sichtfenster

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

29 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414971980303

Artikelnummer

LEG433002

Herstellernummer

433002

Hersteller

BTI

Höhe:

500 mm

Breite:

500 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

3

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

21

Art der Abdeckung:

Sichtfenster

Mit Abdeckung:

ja

Tiefe:

85 mm

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Telaio modulare in plastica per quadri 500 x 500 x 200 mm (3x16 moduli DIN). Kit completo fornito con montanti e pannelli finestrati. Fornito con 1 otturatore. Per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie