Startseite

LEGRAND - LEG433000 TELAIO READY USE PLASTIC FINITURA 400X30 - 433000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 400 mm

  • Breite - 300 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 3

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 10

  • Art der Abdeckung - Sichtfenster

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414971980280

Artikelnummer

LEG433000

Herstellernummer

433000

Hersteller

BTI

Höhe:

400 mm

Breite:

300 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

3

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

10

Art der Abdeckung:

Sichtfenster

Mit Abdeckung:

ja

Tiefe:

85 mm

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Telaio modulare in plastica per quadri 400 x 300 x 200 mm (3x10 moduli DIN). Kit completo fornito con montanti e pannelli finestrati. Fornito con 1 otturatore. Per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie