Startseite

LEGRAND - LEG417476 MPX3 PETTINE 5 INTERRUTTORI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 15

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel

  • Polzahl - 15

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Länge - 220 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3414970397393

Artikelnummer

LEG417476

Herstellernummer

417476

Hersteller

BTI

Anzahl der Phasen:

15

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Polzahl:

15

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Länge:

220 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

5

Teilungsmaß:

15 mm

Breite in Teilungseinheiten:

14

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

grau

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Pettini di cablaggio per connessione in parallelo di 5 salvamotori MPX3 32S e MPX3 32H. Corrente nominale 63 A