LEGRAND - LEG417475 MPX3 PETTINE 4 INTERRUTTORI - 417475

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 12
Polzahl - 12
Geeignet für Anzahl Geräte - 4
Teilungsmaß - 15 mm
Länge - 175 mm
Packung
1 ST
EAN
3414970397379
Artikelnummer
LEG417475
Herstellernummer
417475
Hersteller
BTI
Anzahl der Phasen:
12
Polzahl:
12
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Teilungsmaß:
15 mm
Länge:
175 mm
Breite in Teilungseinheiten:
11
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Isoliert:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Farbe:
grau


