Startseite

LEGRAND - LEG416858 CTX3 - CONT AUSILIARI LAT CTX9-150 1NO1N - 416858

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG416858 CTX3 - CONT AUSILIARI LAT CTX9-150 1NO1N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414970408549

Artikelnummer

LEG416858

Herstellernummer

416858

Hersteller

BTI

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Ausführung:

aufsteckbar

Blocco contatti ausiliari 1NO+1NC per montaggio frontale (su entrambi i lati) con contattori CTX3. Corrente nominale Ith 16A - tensione nominale Vn 230Vac. Per contattori CTX3 3P da 9 a 150A (AC-3)