Startseite

LEGRAND - LEG416852 CTX3 - CONT AUSILIARI FRONT 2NC - 416852

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG416852 CTX3 - CONT AUSILIARI FRONT 2NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414970408426

Artikelnummer

LEG416852

Herstellernummer

416852

Hersteller

BTI

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar

Blocco contatti ausiliari 2NC per montaggio frontale con contattori CTX3. Corrente nominale Ith 16A - tensione nominale Vn 230Vac. Per contattori 3P da 9 a 150 A (AC-3) e 4P da 40 a135 A (AC-1)