LEGRAND - LEG416506 CTX3 - CONT 4P 500A 100-240VAC 100-220VD - 416506

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 85...264 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 85...264 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 85...242 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3414970403780
Artikelnummer
LEG416506
Herstellernummer
416506
Hersteller
BTI
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
85...264 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
85...264 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
85...242 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
500 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
400 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
200 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
nein