Startseite

LEGRAND - LEG416476 CTX3 - CONT 4P 250A 100-240VAC 100-220VD - 416476

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG416476 CTX3 - CONT 4P 250A 100-240VAC 100-220VD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 85...264 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 85...264 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 85...242 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3414970403759

Artikelnummer

LEG416476

Herstellernummer

416476

Hersteller

BTI

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

85...264 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

85...264 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

85...242 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

250 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

150 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Contattore CTX3 100 - 4P corrente massima in AC3 150A (in AC3) 250A (AC1) - contatto 2NO+2NC - tensione di controllo 100-240 Vac/dc - potenza motore trifase (a 400/415Vac) 75kW. Contatti ausiliari integrati, terminali di potenza a morsetto