LEGRAND - LEG416306 CTX3 - CONT 3P 265A 100-240VAC 100-220V - 416306

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 85...264 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 85...264 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 85...242 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Packung
1 ST
EAN
3414970403520
Artikelnummer
LEG416306
Herstellernummer
416306
Hersteller
BTI
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
85...264 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
85...264 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
85...242 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
300 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
265 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
147 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
200 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
102 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
nein