LEGRAND - LEG416276 CTX3 - CONT 3P 150A 100-240V MORSETTI A - 416276

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 85...264 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 85...264 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 85...242 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3414970403360
Artikelnummer
LEG416276
Herstellernummer
416276
Hersteller
BTI
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
85...264 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
85...264 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
85...242 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
210 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
150 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
75 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
110 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
55 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
ja


