Startseite

LEGRAND - LEG416126 CTX3 - CONT 3P 32A 230VAC - 416126

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG416126 CTX3 - CONT 3P 32A 230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 195.5...253 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 195.5...253 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

120 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

3414970400369

Artikelnummer

LEG416126

Herstellernummer

416126

Hersteller

BTI

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

195.5...253 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

195.5...253 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Kabelklemme

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

50 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

32 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

17 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

7.5 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Contattore CTX3 40 - 3P corrente massima in AC3 32A (in AC3) 50A (AC1) - contatto 2NO+2NC - tensione di controllo 230Vac - potenza motore trifase (a 400/415Vac) 15kW. Contatti ausiliari integrati, terminali di potenza a vite