LEGRAND - LEG415964 DX3 AFDD STOP ARC 1P+NR C6 10000A 30MA A - 415964

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Auslösecharakteristik - C
Fehlerstrom-Typ - A
Polzahl (gesamt) - 2
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414971759442
Artikelnummer
LEG415964
Herstellernummer
415964
Hersteller
BTI
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Auslösecharakteristik:
C
Fehlerstrom-Typ:
A
Polzahl (gesamt):
2
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Bemessungsspannung:
230 V
Energiebegrenzungsklasse:
3
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
sonstige
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
10 kA
Schutzart (IP):
IP20
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Breite in Teilungseinheiten:
3
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


