Startseite

LEGRAND - LEG415958 DX3 AFDD STOP ARC 1P+NR B16 10000A 30MA - 415958

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Auslösecharakteristik - B

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Polzahl (gesamt) - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414971169548

Artikelnummer

LEG415958

Herstellernummer

415958

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Auslösecharakteristik:

B

Fehlerstrom-Typ:

A

Polzahl (gesamt):

2

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Bemessungsspannung:

230 V

Energiebegrenzungsklasse:

3

Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:

sonstige

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

10 kA

Schutzart (IP):

IP20

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Breite in Teilungseinheiten:

3

Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:

AC

BTDIN Stop Arc - dispositivo di rilevamento arco elettrico associato ad interruttore magnetotermico differenziale 1P+N con corrente nominale di 16A, corrente differenziale 0,03A, tensione 230/240Vac, potere d\'interruzione 10kA, curva B, tipo A

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie