Startseite

LEGRAND - LEG414450 DISJONCTEUR 2P B25 1000V DC - 414450

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG414450 DISJONCTEUR 2P B25 1000V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245064144506

Artikelnummer

LEG414450

Herstellernummer

414450

Hersteller

BTI

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

25 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

DC

Bemessungsspannung:

1000 V

Einbautiefe:

44 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

1000 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

8 kV

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Interruttore 2P magnetotermico modulare per fotovoltaico - In= 25A - Vn= 1000Vdc