Startseite

LEGRAND - LEG414448 INTERRUTTORE 2P B16 1000V DC - 414448

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG414448 INTERRUTTORE 2P B16 1000V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

57 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414971564923

Artikelnummer

LEG414448

Herstellernummer

414448

Hersteller

BTI

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

16 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

6

Spannungsart:

DC

Bemessungsspannung:

1000 V

Einbautiefe:

44 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

1000 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

8 kV

Unterputzmontage:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...50 mm²

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Explosionsgeschützt:

nein

Interruttore 2P magnetotermico modulare per fotovoltaico - In= 16A - Vn= 1000Vdc