Startseite

LEGRAND - LEG413180 SUPPORTO 4 CONNETTORI RJ45 FTP/STP - 413180

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG413180 SUPPORTO 4 CONNETTORI RJ45 FTP/STP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 4

  • Kategorie - sonstige

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 4

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(4)

Packung

  • 1 ST

EAN

3245064131803

Artikelnummer

LEG413180

Herstellernummer

413180

Hersteller

BTI

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

4

Kategorie:

sonstige

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

4

Steckverbindertyp:

RJ45 8(4)

Geschirmt:

ja

Farbe:

grau

Montageart:

Hutschiene

RAL-Nummer:

7035

Höhe:

51 mm

Breite:

40 mm

Tiefe:

60 mm

Supporto con 4 connettori RJ45 FTP/STP

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie