Startseite

LEGRAND - LEG413111 SWITCH GIGABIT 5 PORTE CON 4 PORTE POE - 413111

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG413111 SWITCH GIGABIT 5 PORTE CON 4 PORTE POE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Tischmodell (Desktop)

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 5

  • Anzahl der Modulslots - 0

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

49 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414972326971

Artikelnummer

LEG413111

Herstellernummer

413111

Hersteller

BTI

Montageart:

Tischmodell (Desktop)

Power over Ethernet (PoE):

802.3at (PoE+)

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

5

Anzahl der Modulslots:

0

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Ethernet:

ja

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der PoE-Ports:

4

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Max. PoE-Leistung:

65 W

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Layer 2:

ja

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der sonstigen Ports:

1

Layer 3:

nein

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Breite:

100 mm

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Tiefe:

100 mm

Höhe:

28 mm

Switch PoE+ da mensola o parete con 4 porte POE+ e 1 porta UPLINK (alimentatore incluso)

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie