LEGRAND - LEG413101 CONNETTORE RJ45 CAT.6 UTP DA GUIDA DIN - 413101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Buchse (Jack)
Geschirmt - nein
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3414971852877
Artikelnummer
LEG413101
Herstellernummer
413101
Hersteller
BTI
Kategorie:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Buchse (Jack)
Geschirmt:
nein
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Geeignet für Rundkabel:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Flachkabel:
ja
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Farbe:
sonstige
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


