Startseite

LEGRAND - LEG404944 BUSBAR DI CABLAGGIO 4P 12 MODULES - 404944

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG404944 BUSBAR DI CABLAGGIO 4P 12 MODULES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Polzahl - 12

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 3

  • Teilungsmaß - 17.7 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

Packung

  • 30 ST

EAN

3245064049443

Artikelnummer

LEG404944

Herstellernummer

404944

Hersteller

BTI

Anzahl der Phasen:

4

Polzahl:

12

Geeignet für Anzahl Geräte:

3

Teilungsmaß:

17.7 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

214 mm

Breite in Teilungseinheiten:

12

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Isoliert:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Farbe:

grau

Pettine di cablaggio 4P per cablaggio dall'alto interruttori modulari BTDIN - 12 moduli