LEGRAND - LEG404937 Stiftkammschiene, 1-polig, 1 m, 16 mm2,S - 404937

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 57
Geeignet für Anzahl Geräte - 57
Teilungsmaß - 17.7 mm
Querschnitt - 16 mm²
Packung
10 ST
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
57
Geeignet für Anzahl Geräte:
57
Teilungsmaß:
17.7 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1008 mm
Breite in Teilungseinheiten:
57
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Farbe:
sonstige


