Startseite

LEGRAND - LEG400411 RIPARTITORE MODULARE 4P 160A 10M - 400411

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG400411 RIPARTITORE MODULARE 4P 160A 10M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Nennstrom - 160 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Höhe - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971978720

Artikelnummer

LEG400411

Herstellernummer

400411

Hersteller

BTI

Polzahl:

4

Nennstrom:

160 A

Anschlussart:

schrauben

Montageart:

DIN-Schiene

Höhe:

100 mm

Breite:

180 mm

Tiefe:

50 mm

Ripartitori modulari tetrapolari 160A. Ingombro 10 moduli, 14 fori di uscita e fori in ingresso esterni. Ripartitori per installazione su guida DIN35 con marcatura sul coperchio trasparente di tutti i parametri elettrici. Coperchio rotante di 180° e rimovibile con migliore visibilità interna dei collegamenti. Separazione tra fori di ingresso e uscita. Fori sfalsati per cavi di sezione e distanza maggiore per agevolare il cablaggio ed evitare confusione quando si utilizzano cavi con puntalino. Sistema anti-perdita della vite