LEGRAND - LEG400410 RIPARTITORE MODULARE 4P 125A 10M - 400410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Nennstrom - 125 A
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 4
Breite - 176 mm
Packung
1 ST
EAN
3414971978690
Artikelnummer
LEG400410
Herstellernummer
400410
Hersteller
BTI
Montageart:
DIN-Schiene
Nennstrom:
125 A
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
4
Breite:
176 mm
Tiefe:
51 mm
Höhe:
92 mm
Ripartitori modulari tetrapolari 125A. Ingombro 10 moduli, 15 fori di uscita e fori in ingresso esterni. Ripartitori per installazione su guida DIN35 con marcatura sul coperchio trasparente di tutti i parametri elettrici. Coperchio rotante di 180° e rimovibile con migliore visibilità interna dei collegamenti. Separazione tra fori di ingresso e uscita. Fori sfalsati per cavi di sezione e distanza maggiore per agevolare il cablaggio ed evitare confusione quando si utilizzano cavi con puntalino. Sistema anti-perdita della vite


