LEGRAND - LEG400408 RIPARTITORE MODULARE 4P 125A 6M - 400408

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Nennstrom - 125 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Höhe - 92 mm
Packung
1 ST
EAN
3414972003261
Artikelnummer
LEG400408
Herstellernummer
400408
Hersteller
BTI
Polzahl:
4
Nennstrom:
125 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Höhe:
92 mm
Breite:
106 mm
Tiefe:
51 mm
Ripartitori modulari tetrapolari 125A. Ingombro 6 moduli, 10 fori di uscita e fori in ingresso interni. Ripartitori per installazione su guida DIN35 con marcatura sul coperchio trasparente di tutti i parametri elettrici. Coperchio rotante di 180° e rimovibile con migliore visibilità interna dei collegamenti. Separazione tra fori di ingresso e uscita. Fori sfalsati per cavi di sezione e distanza maggiore per agevolare il cablaggio ed evitare confusione quando si utilizzano cavi con puntalino. Sistema anti-perdita della vite


