Startseite

LEGRAND - LEG400407 RIPARTITORE MODULARE 4P 100A 8M - 400407

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG400407 RIPARTITORE MODULARE 4P 100A 8M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennstrom - 100 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 4

  • Breite - 139 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971978614

Artikelnummer

LEG400407

Herstellernummer

400407

Hersteller

BTI

Montageart:

DIN-Schiene

Nennstrom:

100 A

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

4

Breite:

139 mm

Tiefe:

51 mm

Höhe:

92 mm

Ripartitori modulari tetrapolari 100A. Ingombro 8 moduli, 11 fori di uscita e fori in ingresso esterni. Ripartitori per installazione su guida DIN35 con marcatura sul coperchio trasparente di tutti i parametri elettrici. Coperchio rotante di 180° e rimovibile con migliore visibilità interna dei collegamenti. Separazione tra fori di ingresso e uscita. Fori sfalsati per cavi di sezione e distanza maggiore per agevolare il cablaggio ed evitare confusione quando si utilizzano cavi con puntalino. Sistema anti-perdita della vite