LEGRAND - LEG400406 RIPARTITORE MODULARE 4P 100A 6M - 400406

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Nennstrom - 100 A
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 4
Breite - 106 mm
Packung
1 ST
EAN
3414972003247
Artikelnummer
LEG400406
Herstellernummer
400406
Hersteller
BTI
Montageart:
DIN-Schiene
Nennstrom:
100 A
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
4
Breite:
106 mm
Tiefe:
51 mm
Höhe:
92 mm
Ripartitori modulari tetrapolari 100A. Ingombro 6 moduli, 10 fori di uscita e fori in ingresso interni. Ripartitori per installazione su guida DIN35 con marcatura sul coperchio trasparente di tutti i parametri elettrici. Coperchio rotante di 180° e rimovibile con migliore visibilità interna dei collegamenti. Separazione tra fori di ingresso e uscita. Fori sfalsati per cavi di sezione e distanza maggiore per agevolare il cablaggio ed evitare confusione quando si utilizzano cavi con puntalino. Sistema anti-perdita della vite


