LEGRAND - LEG400404 RIPARTITORE MODULARE 4P 40A 6M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Nennstrom - 40 A
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 4
Breite - 106 mm
Packung
1 ST
EAN
3414972003230
Artikelnummer
LEG400404
Herstellernummer
400404
Hersteller
BTI
Montageart:
DIN-Schiene
Nennstrom:
40 A
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
4
Breite:
106 mm
Tiefe:
51 mm
Höhe:
92 mm
Ripartitori modulari tetrapolari 40A. Ingombro 6 moduli, 12 fori di uscita e fori in ingresso interni. Ripartitori per installazione su guida DIN35 con marcatura sul coperchio trasparente di tutti i parametri elettrici. Coperchio rotante di 180° e rimovibile con migliore visibilità interna dei collegamenti. Separazione tra fori di ingresso e uscita. Fori sfalsati per cavi di sezione e distanza maggiore per agevolare il cablaggio ed evitare confusione quando si utilizzano cavi con puntalino. Sistema anti-perdita della vite


