LEGRAND - LEG400403 RIPARTITORE MODULARE 2P 125A 8M - 400403

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Nennstrom - 125 A
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 2
Breite - 143 mm
Packung
1 ST
EAN
3414971978492
Artikelnummer
LEG400403
Herstellernummer
400403
Hersteller
BTI
Montageart:
DIN-Schiene
Nennstrom:
125 A
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
2
Breite:
143 mm
Tiefe:
51 mm
Höhe:
52 mm
Ripartitori modulari bipolari 125A. Ingombro 8 moduli, 14 fori di uscita e fori in ingresso interni. Ripartitori per installazione su guida DIN35 con marcatura sul coperchio trasparente di tutti i parametri elettrici. Coperchio rotante di 180° e rimovibile con migliore visibilità interna dei collegamenti. Separazione tra fori di ingresso e uscita. Fori sfalsati per cavi di sezione e distanza maggiore per agevolare il cablaggio ed evitare confusione quando si utilizzano cavi con puntalino. Sistema anti-perdita della vite


