Startseite

LEGRAND - LEG400402 RIPARTITORE MODULARE 2P 100A 6M - 400402

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG400402 RIPARTITORE MODULARE 2P 100A 6M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennstrom - 100 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 2

  • Breite - 106 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972003216

Artikelnummer

LEG400402

Herstellernummer

400402

Hersteller

BTI

Montageart:

DIN-Schiene

Nennstrom:

100 A

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

2

Breite:

106 mm

Tiefe:

51 mm

Höhe:

52 mm

Ripartitori modulari bipolari 100A. Ingombro 6 moduli, 10 fori di uscita e fori in ingresso interni. Ripartitori per installazione su guida DIN35 con marcatura sul coperchio trasparente di tutti i parametri elettrici. Coperchio rotante di 180° e rimovibile con migliore visibilità interna dei collegamenti. Separazione tra fori di ingresso e uscita. Fori sfalsati per cavi di sezione e distanza maggiore per agevolare il cablaggio ed evitare confusione quando si utilizzano cavi con puntalino. Sistema anti-perdita della vite