LEGRAND - LEG387745 Alu-Gehause 314x264x122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - grau
Länge - 314 mm
Packung
1 ST
EAN
8009561508095
Artikelnummer
LEG387745
Herstellernummer
387745
Hersteller
BTI
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
grau
Länge:
314 mm
Breite:
264 mm
Tiefe:
122 mm
Werkstoff:
Aluminium
Deckelbefestigung:
geschraubt
Cassette Alu verniciate 314 x 264 x 122 mm