LEGRAND - LEG387744 Alu-Gehause 253x217x93 - 387744

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Länge - 253 mm
Breite - 217 mm
Tiefe - 93 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8009561508064
Artikelnummer
LEG387744
Herstellernummer
387744
Hersteller
BTI
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Länge:
253 mm
Breite:
217 mm
Tiefe:
93 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Deckelbefestigung:
geschraubt
Cassette Alu verniciate 253 x 217 x 93 mm


