LEGRAND - LEG387740 Alu-Gehause 100x100x59 - 387740

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - grau
Länge - 100 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8009561507944
Artikelnummer
LEG387740
Herstellernummer
387740
Hersteller
BTI
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
grau
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
59 mm
Werkstoff:
Aluminium
Deckelbefestigung:
geschraubt
Cassette Alu verniciate 100 x 100 x 59 mm


