LEGRAND - LEG387718 PN-Schlauch D=50,5 Schwarz - 387718

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 51 mm
Außendurchmesser - 61 mm
Innendurchmesser - 50.5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
25 M
Produktserien
Guidacavi PN
EAN
8009561570054
Artikelnummer
LEG387718
Herstellernummer
387718
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
51 mm
Außendurchmesser:
61 mm
Innendurchmesser:
50.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
750 N
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Schutzart (IP):
IP65
Biegeradius, statisch:
520 mm
Farbe:
schwarz
Flammverbreitend:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja


