LEGRAND - LEG387715 PN-Schlauch D=26,5 Schwarz - 387715

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 27 mm
Außendurchmesser - 34 mm
Innendurchmesser - 26.5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
25 M
Produktserien
Guidacavi PN
EAN
8009561570023
Artikelnummer
LEG387715
Herstellernummer
387715
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
27 mm
Außendurchmesser:
34 mm
Innendurchmesser:
26.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
750 N
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Schutzart (IP):
IP65
Biegeradius, statisch:
270 mm
Farbe:
schwarz
Flammverbreitend:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja


